Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom ISO 7380-2, oceľ 10,9, bez povrchovej úpravy

ISO 7380-2 oceľ 010.9 bez povr. úpr.
SKRUTKA POL.S PODL.-7380/2-10.9-M6X35

Obj. č. 006003635
EAN 4024835185301

Cena za zvolené balenie
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom ISO 7380-2, oceľ 10,9, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 006003635

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

35 mm

Priemer hlavy (dc)

13,6 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Vnútorný pohon

IH4

Normy

ISO 7380-2

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010,9

Povrch

Lesklý

Tvar hlavy

Sploštená polkruhová hlava spuzdrom

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Šesťhranná násada