Basisgestell Regalwagen 1230 mm
Gestell Regalwagen 1230 mm
WAPS-REGALWAGEN-1230MM-BASISGESTELL
Art.-Nr. 1967701147
EAN 4063275100369
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
- 4x kugelgelagerte Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse) Ø 125 mm
- Traglast im statischen Zustand: 1.500 kg
- Traglast bei 4km/h: 450 kg
- Traglast im statischen Zustand: 1.500 kg
- Traglast bei 4km/h: 450 kg
- 2x Komfort-Griffe seitlich
- Gesamte Traglast: max. 150 kg pro Boden / max. 600 kg gesamt
- Modularer Aufbau mit variabler Ebenen Anzahl (4–6 Stk.)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 1350 mm |
Breite | 1230 mm |
Höhe | 1950 mm |
Anzahl Rollen | 4 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!