Batterieladegerät 12/24 V - 15 A Lithium, 25 - 400 Ah
Kfz-Batterieladeger. 12/24V 15A Lithium/Blei Basic
LADEGER-BATT-KFZ-12/24V-15/7,5A-25-400AH
Art.-Nr. 0510955915
EAN 4062856278312
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompaktes und robustes Gerät mit staub- und spritzwassergeschütztem sowie UV-beständigem Gehäuse
- Gummierte Unterseite gegen Verkratzen des Fahrzeuglackes und das Wegrutschen
- Mit Reparaturmodus zur Wiederherstellung tiefentladener, sulfatierter oder kapazitätsgeschwächter Batterien
- Stromversorgungsfunktion zum Abklemmen der Batterie vom Fahrzeug ohne Verlust wichtiger Konfigurationen
- Automatische Batterieerkennung und Auswahl von 9 Lademodi
- Laden von Batterien mit einer Restspannung > 2,0 V bei 12 V und 14,0 V bei 24 V Bordnetzspannung
- Erhaltungsladung zur Überwinterung, Lagerung, Ausstellung etc.
- Boost-Funktion zum schnelleren Starten eines Motors bei entladenen Batterien
- Überwinterung: Spezieller 12 und 24 V Lademodus bei kalten Außentemperaturen
- Lagerung, Ausstellung und Fahrzeugübergabe: Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung mit Impulserhaltungsladeströme bei aufgeladener Batterie (12 und 24 V)
- Batteriewechsel: Netzteilfunktion zum Batteriewechsel ohne Datenverlust
| Spannung | Modus | Ladestrom | Ladespannung | Batteriekapazität |
| 12 V | NORMAL | 15 A | 14,5 V | 50-400 Ah |
| 12 V | KALTWETTER / AGM | 15 A | 14,7 V | 50-400 Ah |
| 24 V | NORMAL | 7,5 A | 29 V | 25-200 Ah |
| 24 V | KALTWETTER / AGM | 7,5 A | 29,4 V | 25-200 Ah |
| 12 V | REPARATUR | 2,6 A | 16 V | 50-400 Ah |
| 13,6 V | NETZTEIL | 5 A | 13,6 V | NETZTEIL |
| 12 V | ADVANCED AGM | 15 A | 15 V | 50-400 Ah |
| 12,8 V | LITHIUM | 15 A | 14,6 V | 30-200 Ah |
| 12 V | STARTHILFE | 20 A | - | 50-400 Ah |
Datenblätter(X)
- Ideal geeignet für PKW, LKW, Busse, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Boote, Geländefahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Traktoren, Rasenmäher, Reifenpumpen, Ölwechsler etc.
- Für den täglichen Werkstattbetrieb und Kundendienst für 12 V (15 A) und 24 V (7,5 A) Batterien
- Rote Ladezange (positiv) am Pluspol (+) der Batterie anschließen
- Schwarze Ladenzange (negativ) an Minuspol (-) der Batterie befestigen
- Ladegerät erkennt automatisch eine 12 V- bzw. 24 V-Batterie
Eingangsspannung min./max. | 220-240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Ladespannung max. bei 12 V | 14,7 V |
Ladespannung max. bei 24 V | 29,4 V |
Ladestrom bei 12 V | 15 A |
Ladestrom bei 24 V | 7,5 A |
Versorgungsspannung | 13,6 V |
Akku-/Batteriekapazität min./max | 25-400 Ah |
Leistung | 200 W |
Akku-/Batteriebezeichnung | 12 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4), 24 V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+), 12 V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+) |
Ladekennlinie | IUoU |
Schutzart IP | IP 44 |
Kabellänge | 1,8 m |
Vollisolierte Lade-Klemmen | Ja |
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen) | 1,8 m |
Kabelquerschnitt | 3,18 mm² |
Länge x Breite x Höhe | 272 x 117 x 72 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1720,000 g |
Farbe | Schwarz, Anthrazitgrau |
Funkenschutz | Ja |
Verpolungsschutz | Ja |
Prüfzeichen | CE, GS-geprüft |