Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Batterieladegerät 12/24V - 15A, 10 - 255 Ah

Kfz-Batterieladegerät 12/24 V - 15 A Lithium/Blei
LADEGER-BATT-KFZ-12/24V-15A

Art.-Nr. 0510955821

EAN 4062856827749

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Batterieladegerät 12/24V - 15A, 10 - 255 Ah

Art.-Nr. 0510955821

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz

Automatische Spannungserkennung


Bordnetzspannung 12 oder 24 V



Geeignet für Fahrzeuge mit 12 und 24 V – Lithium und Blei-Säure-Batterien


Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen, Lastkraftwagen



Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Stahlblechgehäuse



Einfache Bedienung nur durch Ein-/ Austaste



Laden von Batterien mit einer Restspannung > 1,5 V bei 12 V Bordnetzspannung und 3,0 V bei 24 V Bordnetzspannung



Schutzeinrichtungen gegen


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Überhitzung der internen Elektronik
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Werkstatt


  • Kundendienst / Batterieladung – für 12 und 24 V Batterien (s. Batteriebezeichnung Tabelle). Im Chargemodus versorgt das Batterieladegerät die Batterie mit 14,8 V bei 12 V oder 28,8 V bei 24 V mit je 15 A

  • Permanentes Laden ohne Spannungsspitzen für das Flashen von Steuergeräten

  • Diagnose – stabilisiert eine 12 oder 24 V Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose mit bis zu 15 A


Ausstellungsraum und Fahrzeugübergabe – Erhaltungsladung


Versorgt die Batterie mit 14,4 V, bis zu 15 A und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen



Lager-/ Erhaltungsladung


Batterieladung vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt

Frequenz

50 Hz

Ladespannung max. bei 12 V

14,4 V

Ladespannung max. bei 24 V

28,8 V

Ladestrom bei 12 V

15 A

Ladestrom bei 24 V

15 A

Akku-/Batteriekapazität min./max

10-255 Ah

Leistung

450 W

Akku-/Batteriebezeichnung

12 V Blei-Säure-Batterien (Offene und wartungsfreie, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+), 12 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4), 24 V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+)

Ladekennlinie

IUoU

Schutzart IP

IP 21

Kabellänge

2 m

Vollisolierte Lade-Klemmen

Ja

Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)

2,0 m

Kabelquerschnitt

1,5 mm²

Länge x Breite x Höhe

115 x 180 x 70 mm

Produktgewicht (per Stück)

8340,000 g

Farbe

Verkehrsschwarz RAL 9017

Lieferumfang

Batterieladegerät, Netzleitung 2,0 m, Ladekabel 2 x 1,5 mm², 2m Cu-Silikonleitung, mit vollisolierten Ladezangen, Befestigungsmaterial zur Wandmontage, Bedienungsanleitung

Funkenschutz

Ja

Verpolungsschutz

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen