Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Batterieladegerät 12 V, 25 A, 30 – 500 Ah

Batterieladegerät 12 V - 25 A
LADEGER-BATT-KFZ-12V-25A

Art.-Nr. 0510955750

EAN 4061975170996

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Batterieladegerät 12 V, 25 A, 30 – 500 Ah

Art.-Nr. 0510955750

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Multifunktionsgerät für den Einsatz in der Werkstatt, zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz

Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Blei-Säure-Batterien


Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen



Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Aluminiumgehäuse, Kabelhalterung an der Unterseite



Abnehmbarer gummierter Befestigungshaken zum flexiblen und sicheren Einsatz am Fahrzeug



Wiederbelebung stark entladener Batterien, mit einer Restspannung > 2 V



Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie


  • Durch überwachungsfreie, vollautomatische siebenstufige Ladezyklus

  • Temperaturabhängige Anpassung der Ladespannung ±0,03V/°C. Die maximale temperaturangepasste Ladespannung beträgt 15,3 V


Schutzeinrichtungen gegen


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Überhitzung der internen Elektronik


Integrierte Kühlerlüftung für lange Lebensdauer und konstante 25 Ampere Leistung



Einfache Bedienung durch eine Ein-/ Aus-Taste



LED-Display

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Werkstatt


  • Kundendienst / Batterieladung – für 12 V Batterien (s. Batteriebezeichnung Tabelle)

  • Stabilisiert die Bordspannung während dem Flashen / Softwareupdate / Diagnose mit 25 Ampere und 13,7 V.

  • Batterietausch – sichert während des Ausbaus der Batterie eine stabile Bordnetzspannung (Fremdstromversorgung), um den Verlust von Speicherinformationen zu vermeiden


Ausstellungsraum und Fahrzeugübergabe – Erhaltungsladung


Versorgt die Batterie mit 13,7 V, bis zu 25 A und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen



Lager - Erhaltungsladung


Batterieladung vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt

Frequenz

50 Hz

Versorgungsspannung

13,7 V

Ladespannung min.

2 V

Ladespannung max.

14,7 V

Ladestrom

25 A

Akku-/Batteriekapazität min./max

30-500 Ah

Leistung

412 W

Akku-/Batteriebezeichnung

12 V Blei-Säure-Batterien (Offene und wartungsfreie, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+)

Ladekennlinie

7-stufige vollautomatische Ladecharakteristik

Schutzart IP

IP 20

Kabellänge

2,5 m

Vollisolierte Lade-Klemmen

Ja

Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)

3 m

Kabelquerschnitt

5,3 mm²

Länge x Breite x Höhe

53 x 98 x 202 mm

Produktgewicht (per Stück)

2200,000 g

Farbe

Verkehrsschwarz RAL 9017

Verpolungsschutz

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen