Baustellenkreissägeblatt
Baustellenkreissägeblatt
KRSAEBLA-BAUSTELLE-HM-TZ-500X36X30
Art.-Nr. 0611550036
EAN 4011231501866
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal für Grobarbeiten auf der Baustelle
Zahnform
- Flachzahn mit wechselseitiger Fase (FWF)
Maschine
- Baustellenkreissägen (Avola, Atika, Scheppach, Elektra Beckum)
Werkstoffe
- Massivholz, Leichtbaustoffe, Schaltafeln mit Mörtel, Paletten und Hölzer mit fest eingeschlagenen Nägeln
Hinweis
- Nebenloch 2/7/42 für Striebig/Reich Maschinen
- Nebenloch 2/9/46 für Felder und ital. Maschinenhersteller
- Nebenloch 2/10/60 für Martin, Kölle, Altendorf und Panhans
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Längs- und Querschnitte.
![]() | |
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 500 x 4,0 / 2,8 x 30 mm |
Anzahl Zähne | 36 STK |
Zahnform | Flachzahn mit wechselseitiger Fase |
Drehzahl max. | 3800 U/min |
Nebenlöcher | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Zu bearbeitender Werkstoff | Holz mit Metall, Leichtbauplatten, Massivholz, Schaltafeln mit Hölzer, Schaltafeln mit Mörtel, Schaltafeln mit Paletten |
Passend für Maschinentyp | Baustellensäge |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!