Baustellenradio RA 12-A
Akku Baustellen Radio RA 12-A
RADIO-AKKU-BAUST-(RA 12-A)
Art.-Nr. 57001180
EAN 4046777928136
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Starker Sound mit flexibler Bass/Treble-Einstellung
2x 5 Watt Lautsprecher für Stereo Sound mit Wiedergabe von FM/AM und MP3-Dateien.
Anschluss von externen Abspielgeräten
AUX-In-Kabel
Aufbewahrungsfach
Praktisches Verstauen des mitgelieferten Netzteils und AUX-In-Kabels.
Ladezustandsanzeige im LED-Display
Zur konstanten Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akku-Kapazität.
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
Datenblätter(X)
Betriebsspannung Akku | 12 V/DC |
Länge x Breite x Höhe | 310 x 200 x 90 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1,6 kg |
Radiofrequenzbereich FM min./max. | 87,5-108 MHz |
STENETZTL-ADAPTER
AUX-IN-KABEL
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!