Bauwinkel
Bauwinkel variabel
BAUWNKL-60/80CM
Art.-Nr. 0714647080
EAN 4038898312932
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichter und handlicher Winkel für den Baubereich
Geringes Gewicht und lange Lebensdauer
Bestehend aus zwei Leichtmetall-Wasserwaagen
In jeder Position spielfrei fixierbar
Sehr genaue Winkelübertragung
Universell einsetzbar
Mit horizontaler und vertikaler Libelle
Wahlweise mit 15° Rastung oder stufenloser Verstellung
Verstellbereich 0-270°
Ablesebereich 0-180°
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzeige Winkel min. | 1 Grad |
Schenkelmaß lang x kurz | 60 x 80 cm |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 1 mm/m |
Dicke | 20 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1250,000 g |