Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Becher-Blindniete Flachrundkopf ISO 15975 Flachrundkopf Aluminium/Aluminium

ISO 15975 Flachkopf Aluminium/Aluminium
NT-ISO15975-ALU/ALU-(5,0-8,0)-4,0X12,5

Art.-Nr. 5145340125

EAN 4046777046816

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Becher-Blindniete Flachrundkopf ISO 15975 Flachrundkopf Aluminium/Aluminium

Art.-Nr. 5145340125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

"ISO-genormter" Becherblindniet

Hinweis

Die in EN ISO 15975 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (Ø d1 x l1)

4 x 12,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,4 mm

Kopfhöhe (k1)

1,7 mm

Klemmbereich min./max.

5,0-8,0 mm

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Aluminium

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

RoHS-konform

Ja

ISO

15975

Bohrlochdurchmesser

4,1 mm

Scherbruchlast

720 N

Zugbruchlast

760 N

Kopfform

Flachkopf

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102

NTGER-DL-(PNG 102)-6,3BAR-(D2,4-5MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten.
x 1 St.
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten
x 1 St.
Handnietzange mit langem Mundstück

ZANG-HNDNT-(LANGES-MUNDSTK)

Zum Verarbeiten von Blindnieten-Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl
x 1 St.
Handnietzange

ZANG-HNDNT-(D2,4-4,0)

Zum Verarbeiten von Blindniete-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindniete-∅ 5 mm aus Aluminium
x 1 St.
Handnietzange

ZANG-HNDNT-(2,4-5)

Zum Verarbeiten von Blindnieten-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindnieten-∅ 5 mm aus Aluminium
x 1 St.
Handnietzange mit drehbarem Kopf

ZANG-HNDNT-SCHWENKKPF

x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 26 N

NTGER-HBL-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 28 N

NTGER-HBL-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät mit variabel einstellbarer Hebelnietlänge (4 Positionen) zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE

NTGER-AKKU-(ANG 18 COMPACT)-KARTON

Zum kabellosen Verarbeiten von Blindnieten aller Werkstoffe von 2,4 bis 4,8 mm Durchmesser
x 1 St.
Handnietzange Kombi Sortiment 15-teilig

EINNTNUZANG-SYSKO-KOMBI

Für die Verarbeitung von Blindnieten und Einnietmuttern.