Becher-Blindniete Senkkopf 120°
Becher-Blindniet Senkkopf 120 Grad Alu/Stahl
NT-SEKPF-ALU/ST-(10,5-14)-4,8X19,5
Art.-Nr.
0937248195
EAN 4011231861502
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Becherförmig ausgebildeter Nietschaft, luft- und spritzwasserdichte Vernietung.
Hülse: Aluminium
Dorn: Stahl blank
Sondernietbereich
- Unverlierbarer Nietdornkopf
- Große Wandstärke der Niethülse durch dünneren Dorn, dadurch hohe Scherfestigkeit.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 19,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Klemmbereich min./max. | 10,5-14,0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,9 mm |
Scherbruchlast | 2200 N |
Zugbruchlast | 3100 N |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!