Becher-Blindniete Senkkopf 120°
Becher-Blindniet Senkkopf 120 Grad Alu/Stahl
NT-SEKPF-ALU/ST-(4,5-6,5)-4X11
Art.-Nr. 0937240110
EAN 4011231861342
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Becherförmig ausgebildeter Nietschaft, luft- und spritzwasserdichte Vernietung.
Hülse: Aluminium
Dorn: Stahl blank
Sondernietbereich
- Unverlierbarer Nietdornkopf
 - Große Wandstärke der Niethülse durch dünneren Dorn, dadurch hohe Scherfestigkeit.
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Nenndurchmesser (d1)  | 4 mm  | 
Länge (l1)  | 11 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 7,6 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 1,7 mm  | 
Werkstoff Hülse  | Aluminium  | 
Werkstoff Dorn  | Stahl  | 
Oberfläche Hülse  | Blank  | 
Oberfläche Dorn  | Blank  | 
Klemmbereich min./max.  | 4,5-6,5 mm  | 
Bohrlochdurchmesser  | 4,1 mm  | 
Scherbruchlast  | 1600 N  | 
Zugbruchlast  | 2200 N  | 
Kopfform  | Senkkopf 120 Grad  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!