Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Befestigungsplatte für VLB 40 Bänder

Befestigungsplatte VLB 40
BEFPL-F.EINFRSBA-VLB40-VZ-8

Art.-Nr. 0687380498

EAN 4046778987491

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Befestigungsplatte für VLB 40 Bänder

Art.-Nr. 0687380498

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

An Holzfutterzargen
  • Die Befestigungsplatte wird für die Montage von VLB-Bändern an Futterzargen für stumpfe DIN R und DIN L Türen aus Holz verwendet
Hinweis

Montagehinweis: Futterstärke (x) - 4 mm Bandstärke = Kröpfung der Befestigungsplatte.



Sollte die Befestigungsplatte in der Bauhöhe nicht gelistet sein, kann die Befestigungsplatte mit der nächsthöheren Einbauhöhe gewählt werden. Zargenseitig müsste dann allerdings unterfüttert werden, um die Differenz auszugleichen.



Die Befestigungsschrauben für die Bänder M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX 20 werden bei den VLB Bänder mitgeliefert.



Lieferzeit ca. 4 Wochen für Artikel 0687380495 und 0687380498.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Kröpfung

8 mm

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen