Befestigungssatz für Edelstahl-Stossgriff TYP A/Glas
Bef.set EDST-Stoßgriff paarweise A200 Glastür
BEFSA-STOSGRF-A-GLAS-PAARWEISE
Art.-Nr.
0688859012
EAN 4038898485452
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für paarweise Befestigung
Hinweis
Stoßgriffe müssen separat bestellt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Glastüren.
Geeignet für Stoßgriffe | ST/A200 |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 8-12 mm |
Lieferumfang | 2 Gewindestifte M 8 x40 mm, 4 Unterlagscheiben Kunststoff, 4 Unterlagscheiben A2, 2 Distanzscheiben 10,5 mm, 4 Aufnahmeelemente, 4 Innensechskantschrauben M 6 x 6mm, A2, SW 3 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!