Befestigungssatz für Edelstahl-Stossgriff TYP B/Alu/Kunststoff
Bef.set EDST-Stoßgriff 1seit unsichtbar KST/Alu B
BEFSA-STOSGRF-B-ALU-1SEITIG/UNSICHTBAR
Art.-Nr.
0688859091
EAN 4038898810193
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für einseitig unsichtbare Befestigung
Hinweis
Stoßgriffe, Schutzrosetten und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Kunststoff-, Aluminiumtüren.
Geeignet für Stoßgriffe | ST/A210 |
Werkstoff | Edelstahl / Stahl |
Glanzgrad | Matt |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 60-120 mm |
Lieferumfang | 2 Spezialdübel, 2 Gewindestifte M 8 x 70 mm, 2 Konus, 38 Flachscheiben, 2 Aufnahmeelemente, 4 Innensechskantschrauben M 6 x 6mm, A2, SW 3 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!