Befestigungssatz für Edelstahl-Stossgriff TYP B/Glas
Bef.set EDST-Stoßgriff paarweise Glastür B
BEFSA-STOSGRF-B-GLAS-PAARWEISE
Art.-Nr.
0688859032
EAN 4038898485483
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für paarweise Befestigung
Hinweis
Stoßgriffe müssen separat bestellt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Glastüren.
Geeignet für Stoßgriffe | ST/A210 |
Werkstoff | Edelstahl / Kunststoff / Gummi |
Geeignet für Türstärke min./max. | 8-12 mm |
Bohrdurchmesser | 12 mm |
Lieferumfang | 2 Gewindestifte M 8 x40 mm, 4 Unterlagscheiben Kunststoff, 2 Distanzscheiben 10,5 mm, 4 Aufnahmeelemente, 8 Innensechskantschrauben M 6 x 6mm, A2, SW 3 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!