Befestigungssatz für Edelstahl-Stossgriff TYP B/Holz
Bef.set EDST-Stoßgriff 1seit unsichtbar Holztür B
BEFSA-STOSGRF-B-HO-1SEITIG/UNSICHTBAR
Art.-Nr.
0688859023
EAN 4038898485476
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für einseitig unsichtbare Befestigung
Hinweis
Stoßgriffe, Schutzrosetten und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Holztüren.
![]() | |
Geeignet für Stoßgriffe | ST/A210 |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für Türstärke min./max. | 60-80 mm |
Lieferumfang | 2 vormontierte Aufnahmeelemente, 4 Innensechskantschrauben M 6 x 6mm, A2, |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!