Befestigungssatz für Edelstahl-Stossgriff TYP B/Holz
Bef.set EDST-Stoßgriff paarweise für Holztür B
BEFSA-STOSGRF-B-HO-PAARWEISE
Art.-Nr.
0688859026
EAN 4038898485490
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für paarweise Befestigung
Hinweis
Stoßgriffe, Schutzrosetten und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Holztüren.
![]() | |
Geeignet für Stoßgriffe | ST/A210 |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 60-80 mm |
Bohrdurchmesser | 9 mm |
Lieferumfang | 2 Gewindestifte M 8 x 90 mm, 2 Gewindestifte M 8 x 110 mm, 4 Unterlagscheiben Kunststoff , 4 Aufnahmeelemente, 8 Innensechskantschrauben M 6 x 6mm, A2, SW 3 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!