Befestigungssatz für Edelstahl-Stoßgriff Typ B/Holz/Alu/Kunststoff
Bef.set EDST-Stoßgriff 1seit durchg. Holztür B
BEFSA-STOSGRF-B-HO-1SEITIG/DURCHG
Art.-Nr.
0688859020
EAN 4038898485469
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für einseitig durchgehende Befestigung
Hinweis
Stoßgriffe, Schutzrosetten und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Kunststoff-, Aluminium- und Holztüren.
![]() | |
Geeignet für Stoßgriffe | ST/A210, ST/A350 |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 60-80 mm |
Bohrdurchmesser | 9 mm |
Lieferumfang | 2 Zierkappen mit Bund Ø 25, 2 Gewindestifte M 8 x70 mm, 2 Gewindestifte M 8 x 90 mm, 2 Unterlagscheiben Kunststoff, 2 Aufnahmeelemente, 2 Innensechskantschrauben M 6 x 6mm, A2, SW 3 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!