Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Befestigungsstift selbstklebend

Befestigungsstift selbstklebend
BEFSTI-(M.SHB)-(ZN)-SK-L30MM

Art.-Nr. 0874111230

EAN 4050382127662

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Befestigungsstift selbstklebend

Art.-Nr. 0874111230

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Inklusive Sicherungscheibe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Mineralwollematten auf glatten Oberflächen im Innenbereich, z.B. Lüftungskanälen.

Geeignet für Dämmdicke

30 mm

Belastung Gewicht max.

1,35 kg

Werkstoff Grundplatte

Stahl

Oberfläche Grundplatte

Feuerverzinkt

Klebstoffbasis

Acryl

Grundplattenlänge

48 mm

Grundplattenbreite

48 mm

Werkstoff Scheibe

Stahl

Oberfläche Scheibe

Verzinkt

Scheibendurchmesser

30 mm

Werkstoff Stift

Stahl

Oberfläche Stift

Feuerverzinkt

Stiftdurchmesser

2,7 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-35 bis 80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen