Befestigungsstift selbstklebend
Befestigungsstift selbstklebend
BEFSTI-(M.SHB)-(ZN)-SK-L50MM
Art.-Nr. 0874111250
EAN 4050382127761
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inklusive Sicherungscheibe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Mineralwollematten auf glatten Oberflächen im Innenbereich, z.B. Lüftungskanälen.
Geeignet für Dämmdicke | 50 mm |
Belastung Gewicht max. | 1,35 kg |
Werkstoff Grundplatte | Stahl |
Oberfläche Grundplatte | Feuerverzinkt |
Klebstoffbasis | Acryl |
Grundplattenlänge | 48 mm |
Grundplattenbreite | 48 mm |
Werkstoff Scheibe | Stahl |
Oberfläche Scheibe | Verzinkt |
Scheibendurchmesser | 30 mm |
Werkstoff Stift | Stahl |
Oberfläche Stift | Feuerverzinkt |
Stiftdurchmesser | 2,7 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -35 bis 80 °C |