Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Befestigungsteile 335-tlg. für Dacia

BT-SET-DACIA-310TLG

Art.-Nr. 0964501019

EAN 4068362464744

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Befestigungsteile 335-tlg. für Dacia

Art.-Nr. 0964501019

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in Schubladen des Werkstattwagens.
  • Fahrzeugspezifisch abgestimmte Teileauswahl.

  • Ohne Koffer geliefert.

  • Perfekt geeignet für weitere ORSY-Produkte wie z. B. Systemkoffer oder Schubladen von Werkstattwagen dank des Rastermaßes 4.4.1.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

335 STK

Befestigungsteile 335-tlg. für Dacia inklusive:
Innenverkleidungsclip mit Sonderform
50 x
Innenverkleidungsclip mit Sonderform

INVERKLDCLIP-POM-NATUR

Beschreibung:
Länge: 1 mm Breite: 1 mm 217466371R
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 50 x
Innenverkleidungsclip geschlossen
25 x
Innenverkleidungsclip geschlossen

INVERKLDCLIP-POM-NATUR

Beschreibung:
8,0-8,1 mm Kopfdurchmesser: 15.6 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 25 x
Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend
25 x
Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend

SHLGNT-POM-C-SCHWARZ

Beschreibung:
Länge: 1 mm Kopfdurchmesser: 18.0 mm 054000001R
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
Menge: 25 x
Polsterklammer
25 x
Polsterklammer

KLR-POLST-POLSTERKLAMMER-STAHL-DM1,8MM

Beschreibung:
Länge: 23.6 mm Breite: 12.50 mm 217464725R
Menge: 25 x
Abdeckstopfen für Gewindebolzen
25 x
Abdeckstopfen für Gewindebolzen

ABDESTO-POM-SCHWARZ-DM30MM

Beschreibung:
Kopfdurchmesser: 30 mm 77 03 081 056
Zum Abdecken von Bohrungen in Bauteilen
Menge: 25 x
Innenverkleidungsclip geschlossen
25 x
Innenverkleidungsclip geschlossen

ZIERLSTKLR-POM-GELB-DM12,35MM

Beschreibung:
12,4-12,4 mm Kopfdurchmesser: 12.35 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 25 x
25 x
Innenverkleidungsclip geschlossen

INVERKLDCLIP-POM-BLAU-D8,2MM

Beschreibung:
8,20-8,30 mm Kopfdurchmesser: 13.00 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 25 x
25 x
Innenverkleidungsclip mit Sonderform

INVERKLDCLIP-POM-GULIPPE-FARBL-D8,2MM

Beschreibung:
Länge: 20.00 mm Breite: 18.90 mm 9345ZN, 7703077476
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 25 x
25 x
Innenverkleidungsclip geschlossen

INVERKLDCLIP-POM-WEIß-D8,2MM

Beschreibung:
8,20-8,20 mm Kopfdurchmesser: 13.00 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 25 x
10 x
Tannenbaumclip mit kleiner Abstufung und enger Tannenbaumform

TANNENBAUMCLIP-RENAULT-SCHWARZ

Beschreibung:
Kopfdurchmesser: 35.00 mm Kopfhöhe: 4.00 mm
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Menge: 10 x
50 x
Tannenbaumclip mit kleiner Abstufung und enger Tannenbaumform

TANNENBAUMCLIP-SCHWARZ-DM-20MM

Beschreibung:
Kopfdurchmesser: 20.00 mm Kopfhöhe: 2.20 mm
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Menge: 50 x
25 x
Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend

BT-RENAULT-SCHRAUBNIET-SZ-SCHWARZ

Beschreibung:
Kopfdurchmesser: 10.10 mm 0151500QAB, 7703072360, 0151500Q0C
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
Menge: 25 x