Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Befestigungsteile 425-tlg. für Honda, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Lexus, Mazda und Subaru

Befestigungsteil-Set asiatische Hersteller 425-tlg
BT-SET-(ASIATISCHE HERSTELLER)-425TLG

Art.-Nr. 0964501015

EAN 4099618370939

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Befestigungsteile 425-tlg. für Honda, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Lexus, Mazda und Subaru

Art.-Nr. 0964501015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in Schubladen des Werkstattwagens.
  • Kommt ohne Koffer

  • Perfekt geeignet für weitere ORSY-Produkte wie z. B. Systemkoffer oder Schubladen von Werkstattwagen dank des Rastermaßes 4.4.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

425 STK

Befestigungsteile 425-tlg. für Honda, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Lexus, Mazda und Subaru inklusive:
25 x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

SPRZNT-KST-MB/BMW

Beschreibung:
8.00 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,00-8,20 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 25 x
25 x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-KST-POM-SCHWARZ

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,00-7,20 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 25 x
50 x
Innenverkleidungsclip geöffnet

INVERKLDCLIP-FORD-WEISS

Beschreibung:
8.1 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,1-8,5 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 50 x
25 x
Spreizmutter von unten abgerundet

SPRZMU-TOYOTA-STOPFEN-KST-SCHWARZ-D20,0

Beschreibung: Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schraube
Menge: 25 x
50 x
Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher

SPRZMU-TOYOTA-RUND-KST-WEISS-17

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 9-9 mm
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
Menge: 50 x
50 x
Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher

SPRZMU-HONDA-4KT-KST-K9,6

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 7-7 mm
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
Menge: 50 x
50 x
Türdichtungsclip mit Tannenbaumfuß

TRDICLIP-HONDA-STOPFEN-KST-OVAL-WEISS

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 4,90-5,10 mm
Als Befestigungsclip für Langlöcher bei Tür- und Fensterdichtungen
Menge: 50 x
50 x
Innenverkleidungsclip geöffnet

INVERKLDCLIP-OPEL-WEISS

Beschreibung:
8.5 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,5-9 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 50 x
25 x
Schlagniet mit Kappe, abgerundet

BT-HONDA-SUZUKI-TOYOTA-SCHLGNIET-SCHWARZ

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 6,90-7,10 mm
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
Menge: 25 x
25 x
Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend

BT-TOYOTA-SCHLAGNIET-SCHWARZ

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,00-7,00 mm
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
Menge: 25 x
25 x
Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend

SPRZNT-KST-DATSUN/NISSAN-SCHWARZ

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,00-8,20 mm
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
Menge: 25 x
25 x
Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend

SPRZNT-KST-DATSUN/NISSAN-SCHWARZ

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,00-8,00 mm
Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
Menge: 25 x