Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Befestigungsteile 475-tlg. für Fiat, Alfa Romeo und Lancia

Befestigungsteile-Set Fiat/Alfa/Lancia 475-tlg
BT-SET-FIAT/ALFA/LANCIA-475TLG

Art.-Nr. 0964501014

EAN 4099618297632

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Befestigungsteile 475-tlg. für Fiat, Alfa Romeo und Lancia

Art.-Nr. 0964501014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in Schubladen des Werkstattwagens.
  • Kommt ohne Koffer

  • Perfekt geeignet für weitere ORSY-Produkte wie z. B. Systemkoffer oder Schubladen von Werkstattwagen dank des Rastermaßes 4.4.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

475 STK

Befestigungsteile 475-tlg. für Fiat, Alfa Romeo und Lancia inklusive:
50 x
Tannenbaumclip mit grober Tannenbaumform

TANNENBAUMCLIP-FIAT-STOPFEN-SCHWARZ-D7,0

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 6,50-6,50 mm
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Menge: 50 x
25 x
Tannenbaumclip mit grober Tannenbaumform

TANNENBAUMCLIP-FIAT-KST-SCHW-B10-K22

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 9,00-9,00 mm
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Menge: 25 x
100 x
Spreizmutter mit geschlossenem Einschraubbereich für Rundlöcher

SPRZMU-FIAT-KST-WEISS

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 7-7 mm
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
Menge: 100 x
25 x
Tannenbaumclip mit freistehender Bauform

TANNENBAUMCLIP-(8-9MM)-PA6-SCHWARZ

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,00-9,00 mm
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Menge: 25 x
25 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-KST-OPEL-7,8MM

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,00-8,00 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 25 x
50 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-OPEL-KST-SCHWARZ-(5,5-6,4MM)

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 5,50-6,40 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
25 x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-CITR/PEUG-KST-SCHWARZ

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 6,50-6,50 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 25 x
25 x
Innenverkleidungsclip geschlossen

INVERKLDCLIP-PSA-TRANSPARENT

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,2-8,2 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 25 x
25 x
Innenverkleidungsclip mit Sonderform

INVERKLDCLIP-PSA-CITR/PEUG-TRANSP

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 8-8 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 25 x
Tannenbaumclip mit grober Tannenbaumform
25 x
Tannenbaumclip mit grober Tannenbaumform

FIRTREECLIP-FIAT-PLUG-GREY-D5,5

Beschreibung: Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Menge: 25 x
50 x
Tannenbaumclip mit grober Tannenbaumform

TANNENBAUMCLIP-FIAT-STOPFEN-SCHWARZ-D8,0

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,00-8,00 mm
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Menge: 50 x
50 x
Tannenbaumclip mit grober Tannenbaumform

TANNENBAUMCLIP-FIAT-STOPFEN-SCHWARZ-D7,5

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 6,50-6,50 mm
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Menge: 50 x