Befestigungsteile 500-tlg. für Audi und VW
Befestigungsteile-Set Audi/VW 500-tlg
BT-SET-AUDI/VW-500TLG
Art.-Nr. 0964501012
EAN 4099618297564
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in Schubladen des Werkstattwagens.
- Kommt ohne Koffer
- Perfekt geeignet für weitere ORSY-Produkte wie z. B. Systemkoffer oder Schubladen von Werkstattwagen dank des Rastermaßes 4.4.1
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 500 STK |
Befestigungsteile 500-tlg. für Audi und VW inklusive:
50
x
Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,9-9,1 mm
Als Unterstützung zur Befestigung von Zierleisten und Bolzen
Menge:
50
x
25
x
Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,00-8,80 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge:
25
x
25
x
Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,8-9,1 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge:
25
x
50
x
Beschreibung:
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schrauben
Menge:
50
x
50
x
Beschreibung:
8.1 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,1-8,5 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge:
50
x
50
x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
SPRZNT-KST-MB-(5,0-5,5MM)
Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 5,00-5,50 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge:
50
x
50
x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
BT-VW/AUDI-SPREIZNIET-KST
Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,00-8,20 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge:
50
x
50
x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung
SPRZNT-KST-VW/AUDI-OPEL-(7,9-8,5MM)
Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,90-8,50 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge:
50
x
50
x
Beschreibung:
8 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 8-8,2 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge:
50
x
25
x
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet
INVERKLDCLIP-MB-WEISS
Beschreibung:
7.9 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,9-8 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge:
25
x
50
x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung
SPRZNT-KST-BMW-STOSSSTG-PA6.6-SCHWARZ
Beschreibung:
6 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 6-6,2 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge:
50
x
25
x
Beschreibung:
8.00 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,00-8,50 mm
Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Menge:
25
x