Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Befestigungsteile 500-tlg. für BMW

Befestigungsteile-Set BMW 500-tlg
BT-SET-BMW-500TLG

Art.-Nr. 0964501011

EAN 4099618297618

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Befestigungsteile 500-tlg. für BMW

Art.-Nr. 0964501011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in Schubladen des Werkstattwagens.
  • Kommt ohne Koffer

  • Perfekt geeignet für weitere ORSY-Produkte wie z. B. Systemkoffer oder Schubladen von Werkstattwagen dank des Rastermaßes 4.4.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

500 STK

Befestigungsteile 500-tlg. für BMW inklusive:
50 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-KST-BMW-(5,0-5,2MM)

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 5,00-5,20 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
100 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-UNI-KST-SCHWARZ

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 5,00-5,70 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 100 x
25 x
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

INVERKLDCLIP-BMW-GRUEN

Beschreibung:
7.9 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,9-8 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 25 x
25 x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

SPRZNT-KST-MB/BMW

Beschreibung:
8.00 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,00-8,20 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 25 x
25 x
Sechskantmutter aus Kunststoff

KSTMU-4,8MM/22MM-SCHWARZ

Beschreibung: Zur Montage auf Gewinde oder Grobgewindebolzen
Menge: 25 x
25 x
Spreizmutter von unten abgerundet

SPRZMU-BMW-PA-WEISS-5MM

Beschreibung:
Zur Blechbefestigung mit einer ST-Schraube
Menge: 25 x
50 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-KST-MB-(5,0-5,5MM)

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 5,00-5,50 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
50 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-KST-VW/AUDI-OPEL-(7,9-8,5MM)

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,90-8,50 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
25 x
Sechskantmutter aus Kunststoff

KSTMU-MB-RADEINBAU-PA6-SCHWARZ

Beschreibung: Zur Montage auf Gewinde oder Grobgewindebolzen
Menge: 25 x
50 x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

SPRZNT-KST-BMW-STOSSSTG-PA6.6-SCHWARZ

Beschreibung:
6 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 6-6,2 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
25 x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

SPRZNT-KST-BMW-STOSSSTG-SCHWARZ-KD20,0

Beschreibung:
6.00 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 6,00-6,20 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 25 x
50 x
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

INVERKLDCLIP-BMW-WEISS

Beschreibung:
7.9 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,9-8 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 50 x