Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Befestigungsteile 550-tlg. für Ford

Befestigungsteile-Set Ford 550-tlg
BT-SET-FORD-550TLG

Art.-Nr. 0964501017

EAN 4068362012808

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Befestigungsteile 550-tlg. für Ford

Art.-Nr. 0964501017

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in Schubladen des Werkstattwagens.
  • Kommt ohne Koffer

  • Perfekt geeignet für weitere ORSY-Produkte wie z. B. Systemkoffer oder Schubladen von Werkstattwagen dank des Rastermaßes 4.4.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

550 STK

Befestigungsteile 550-tlg. für Ford inklusive:
Abdeckstopfen, Typ 6 Unregelmäßige Fußform
50 x
Abdeckstopfen, Typ 6 Unregelmäßige Fußform

BT-FORD-TUERFUELLUNGSBEFESTIGUNG

Menge: 50 x
50 x
Tannenbaumclip mit grober Tannenbaumform

TANNENBAUMCLIP-FORD-KST-SCHWARZ

Beschreibung: Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Menge: 50 x
50 x
Schraubniet nach unten zulaufend, verschlossen

SHRBNT-6,2MM-PA6

Beschreibung: Zum eindrehen für anpassungsfähige Montagen
Menge: 50 x
25 x
Innenverkleidungsclip geöffnet

INVERKLDCLIP-FORD-WEISS

Beschreibung: Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 25 x
100 x
Tannenbaumclip mit kleiner Abstufung und enger Tannenbaumform

TANNENBAUMCLIP-VW-STOPFEN-KST

Beschreibung: Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Menge: 100 x
25 x
Tannenbaumclip mit freistehender Bauform

TANNENBAUMCLIP-FORD-INVERKLD-KD18,0

Beschreibung: Zur Verbindung von Blechen, Pappen, Verkleidungen oder anderen flachen Komponenten
Menge: 25 x
50 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-KST-VW/AUDI-OPEL-(7,9-8,5MM)

Beschreibung: Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
50 x
Innenverkleidungsclip geöffnet

INVERKLDCLIP-VW/AUDI-GELB

Beschreibung: Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 50 x
50 x
Innenverkleidungsclip geschlossen

INVERKLDCLIP-FORD-POM-TRANSP

Beschreibung: Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 50 x
25 x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-KST-(D7,75-8,25MM)-PC/PBT-SCHWARZ

Beschreibung: Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 25 x
25 x
Kunststoffspreizniet mit Sonderform

SPRZNT-KST-(D3,25-6,75MM)-PA66-SCHWARZ

Beschreibung: Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 25 x
25 x
Schlagniet mit Kappe, spitz zulaufend

BT-MAZDA-SCHLAGNIET-SCHWARZ

Beschreibung: Für anspruchsvolle Blechbefestigungen mit einfacher Montage
Menge: 25 x