Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Befestigungsteile 600-tlg. für Mercedes Benz

Befestigungsteile-Set Mercedes Benz 600-tlg
BT-SET-(MERCEDES-BENZ)-600TLG

Art.-Nr. 0964501010

EAN 4099618297328

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Befestigungsteile 600-tlg. für Mercedes Benz

Art.-Nr. 0964501010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in Schubladen des Werkstattwagens.
  • Kommt ohne Koffer

  • Perfekt geeignet für weitere ORSY-Produkte wie z. B. Systemkoffer oder Schubladen von Werkstattwagen dank des Rastermaßes 4.4.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

600 STK

Befestigungsteile 600-tlg. für Mercedes Benz inklusive:
50 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-KST-VOLVO-(5,0-5,3MM)

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 5,00-5,20 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
50 x
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

INVERKLDCLIP-MB-KST

Beschreibung:
7.5 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,5-7,7 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 50 x
25 x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

SPRZNT-KST-MB/BMW

Beschreibung:
8.00 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,00-8,20 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 25 x
25 x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

SPRZNT-KST-PA66-SCHWARZ

Beschreibung:
7.20 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,20-7,20 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 25 x
50 x
Innenverkleidungsclip geöffnet

INVERKLDCLIP-FORD-WEISS

Beschreibung:
8.1 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 8,1-8,5 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 50 x
50 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-KST-MB-(5,0-5,5MM)

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 5,00-5,50 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
50 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-KST-VW/AUDI-OPEL-(7,9-8,5MM)

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,90-8,50 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
50 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

BT-VW/AUDI-KST-SPRZNI-TRANSP

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 5,90-7,10 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
50 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-OPEL-KST-SCHWARZ-(5,5-6,4MM)

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 5,50-6,40 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
50 x
Kunststoffspreizniet mit Kappe, mit Riffelung

SPRZNT-KST-BMW-STOSSSTG-PA6.6-SCHWARZ

Beschreibung:
6 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 6-6,2 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 50 x
50 x
Innenverkleidungsclip mit halbrundem Kopf für ovale Löcher geeignet

INVERKLDCLIP-BMW-WEISS

Beschreibung:
7.9 mm Bohrlochdurchmesser min./max.: 7,9-8 mm
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Menge: 50 x
100 x
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

SPRZNT-CITR/PEUG-KST-SCHWARZ-(4-4,2MM)

Beschreibung:
Bohrlochdurchmesser min./max.: 4,00-4,20 mm
Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Menge: 100 x