Befüllsystem REFILLO®
Befüllsystem REFILLO
DLDO-REFILLO-LEER-(ROST OFF)
Art.-Nr.
08918002
EAN 4045989751945
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das sichere und sparsame System zur manuellen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft.
- Schonung der Umwelt durch Müllreduzierung und Verzicht auf giftige Treibgase
- Reduzierung des Lagervolumens in der Werkstatt
- Einfaches Handling
- Platzsparende Lagerung im ORSY®1 Regalsystem
- Geprüfte Sicherheit durch CE-Kennzeichnung und Prüfung nach der Maschinenrichtlinie
- Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Aerosoldosen
Hinweis
Dose ohne Inhalt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
1. Drucklosigkeit in der REFILLO® Dose herstellen
2. Sprühkopf von der REFILLO® Dose abschrauben
3. Wirkstoff einfüllen
4. Sprühkopf auf die REFILLO® Dose schrauben
5. REFILLO® Dose auf die "Druckluftladestation REFILLO® Kombi" drücken
6. Warten bis der Druckausgleich stattgefunden und aus "Druckluftladestation REFILLO® Kombi" entnehmen
7. Die REFILLO® Dose ist einsatzbereit
Geeignet für Wirkstoff | Rostlöser |
Inhalt | 400 ml |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!