Befüllsystem REFILLO®
Befüllsystem REFILLO
DLDO-REFILLO-LEER-SHBREINIG-AKTIV
Art.-Nr. 089180015
EAN 4050641821744
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das sichere und sparsame System zur manuellen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft.
 
- Schonung der Umwelt durch Müllreduzierung und Verzicht auf giftige Treibgase
 - Reduzierung des Lagervolumens in der Werkstatt
 - Einfaches Handling
 - Platzsparende Lagerung im ORSY®1 Regalsystem
 - Geprüfte Sicherheit durch CE-Kennzeichnung und Prüfung nach der Maschinenrichtlinie
 - Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Aerosoldosen
 
Hinweis
Dose ohne Inhalt
Anwendungsgebiet
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
1. Drucklosigkeit in der REFILLO® Dose herstellen
2. Sprühkopf von der REFILLO® Dose abschrauben
3. Wirkstoff einfüllen
4. Sprühkopf auf die REFILLO® Dose schrauben
5. REFILLO® Dose auf die "Druckluftladestation REFILLO® Kombi" drücken
6. Warten bis der Druckausgleich stattgefunden und aus "Druckluftladestation REFILLO® Kombi" entnehmen
7. Die REFILLO® Dose ist einsatzbereit
Geeignet für Wirkstoff  | Scheibenreiniger  | 
Inhalt  | 400 ml  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!