Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Beistelltisch

Beistelltisch für Hartschaumeinlagen
WAPS-BEISTELLTISCH-F.HARTSCHAUMEINLAGEN

Art.-Nr. 1967701495
EAN 4066441829408

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Beistelltisch

Art.-Nr. 1967701495

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
  • 1x Laptophalterung

  • 1x schräge Ablagefläche mit Ausfallschutz frontal

  • 3x Tablar-Lösung mit Auszug für Hartschaumeinlagen 520x345 mm

  • Ablagefläche in Tablar aus Hartschaumplatte in Weiß

  • Lochblech Höhe 600 mm, RAL 7016 rechts an Wagen, eingefasst

  • 2x Varioflex (Flaschenhalter) an Lochblech

  • 4x kugelgelagerte Lenkrollen Ø 80 mm (2x mit Feststellbremse)

  • Nut-Abdeckprofil in verschiedenen Farben wählbar (Rot, Gelb, Orange, Blau, Schwarz)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

697 mm

Breite

420 mm

Höhe

1300 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen