Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Benzinschlauch FPM/ECO/AR/ECO mit geringer Permeation für den kraftstoffführenden Bereich

Reparaturschlauchleitung mit geringer Permeation
REPSCHLLTG-3E-(FPM-ECO)-SCHW-D3,5X9,5

Art.-Nr. 0895513595

EAN 4050382670618

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Benzinschlauch FPM/ECO/AR/ECO mit geringer Permeation für den kraftstoffführenden Bereich

Art.-Nr. 0895513595

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Sehr geringe Kraftstoffdurchlässigkeit

  • Gute Wärmebeständigkeit

  • Hochflexibel

  • Entspricht EU-Altautorichtlinie

  • Material: FPM/ECO/AR/ECO (Typ 3E)
Hinweis

Die Schläuche werden aus produktionstechnischen Gründen nicht immer an einem Stück geliefert. Bei 15 m max. 3 Teile, bei 10 m max. 2 Teile



Nicht geeignet:


  • Zum Gebrauch in Kraftstofftanks

  • Für Getriebe- und Motorenöle


Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Förderung handelsüblicher Otto- und Dieselkraftstoffe sowie Öko-Diesel – PME (RME)-haltige Dieselkraftstoffe



Für Kraftstoffe in Kraftfahrzeugen


  • Benzin

  • Diesel/Biodiesel

  • PME (RME)-haltige Dieselkraftstoffe

Innendurchmesser (ID)

3,5 mm

Außendurchmesser (AD)

9,5 mm

Farbe

Schwarz

Betriebsdruck max.

6 bar

Prüfdruck

20 bar

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Temperaturbeständigkeit/-einsatzbereich Bedingung

kurzfristig 72 Stunden (über die gesamte Lebensdauer)

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

150 °C

Länge

15 m

DIN

73379

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen