Bergen Parka
Jacke Bergen
JACKE BERGEN SCHWARZ 3XL
Art.-Nr.
M411336005
EAN 4061975686343
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sportliche, moderne Jacke, warm und extrem leicht
- Wasserdicht WS 10.000 mm, atmungsaktiv 5.000 MVP
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche
- Kapuze mit elastischem Bund
- Reflektierende Designelemente an Kapuze und Ärmeln
- Verstellbare Ärmelbündchen, Kinnschutz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 90 g |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 140 g |
Flächengewicht Innenjacke pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |