Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bergen Parka

Jacke Bergen
JACKE BERGEN SCHWARZ 4XL

Art.-Nr. M411336006
EAN 4251761475774

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bergen Parka

Art.-Nr. M411336006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportliche, moderne Jacke, warm und extrem leicht
  • Wasserdicht WS 10.000 mm, atmungsaktiv 5.000 MVP

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche

  • Kapuze mit elastischem Bund

  • Reflektierende Designelemente an Kapuze und Ärmeln

  • Verstellbare Ärmelbündchen, Kinnschutz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

4XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

90 g

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

140 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen