Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Beschriftbares Kabelband mit Kunststoffzungenverschluss

Beschriftbarer Kabelbinder mit Kunststoffzunge
KBLBIND-KST-BESCHRIFTFLAECHE-NAT-2,5X110

Art.-Nr. 0502400
EAN 4011231434720

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Beschriftbares Kabelband mit Kunststoffzungenverschluss

Art.-Nr. 0502400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelles Markieren und Bündeln von Kabelbündeln
Hinweis

Zum Beschriften den Permanent-Marker verwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bandbreite (B)

2,5 mm

Länge (L)

110 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Farbe

Natur

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Permanentmarker-Set

KBLMARK-PERMANENT-ULTRAFEIN

Schnelltrocknend, wisch- und wasserfest, geeignet für nahezu alle Oberflächen
x 3 St.
Permanentmarker-Set

KBLMARK-PERMANENT-EXTRAFEIN

Schnelltrocknend, wisch- und wasserfest, geeignet für nahezu alle Oberflächen
x 3 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen