Beschriftbares Kabelband mit Kunststoffzungenverschluss
Beschriftbarer Kabelbinder mit Kunststoffzunge
KBLBIND-KST-BESCHRIFTFLAECHE-NAT-4,6X200
Art.-Nr.
0502403
EAN 4011231434751
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles Markieren und Bündeln von Kabelbündeln
Hinweis
Zum Beschriften den Permanent-Marker verwenden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bandbreite (B) | 4,6 mm |
Länge (L) | 200 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
Farbe | Natur |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!