Besteckeinsatz
Besteckeinsatz 2 mm
BESTECKEINSA-SILBER-KORPUS-600MM
Art.-Nr. 0683360982
EAN 4050642366312
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Tiefgezogen, Material-Ausgangsdicke 2 mm
Formschöne, abgerundete Kanten
Leicht zu Reinigen
Genarbte Oberfläche
Hohe Kratzfestigkeit
Breiter Rand
Flexibel auf das benötigte Schubkastenmaß zuschneidbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 600 mm |
Breite min. | 500 mm |
Breite max. | 540 mm |
Tiefe min. | 440 mm |
Tiefe max. | 480 mm |
Höhe | 45 mm |
Farbe | Silbergrau RAL 7001 ähnlich |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Ausführung | Genarbt |