Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Besteckeinsatz

Besteckeinsatz 2 mm
BESTECKEINSA-WEISS-KORPUS-800MM

Art.-Nr. 0683360969

EAN 4050642365995

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Besteckeinsatz

Art.-Nr. 0683360969

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tiefgezogen, Material-Ausgangsdicke 2 mm

Formschöne, abgerundete Kanten


Leicht zu Reinigen



Genarbte Oberfläche


Hohe Kratzfestigkeit



Breiter Rand


Flexibel auf das benötigte Schubkastenmaß zuschneidbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

800 mm

Breite min.

700 mm

Breite max.

740 mm

Tiefe min.

440 mm

Tiefe max.

480 mm

Höhe

45 mm

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich

Werkstoff

PS - Polystyrol

Ausführung

Genarbt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen