Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Besteckeinsatz

Besteckeinsatz 2 mm
BESTECKEINSA-WEISS-KORPUS-900MM

Art.-Nr. 0683360970

EAN 4050642366008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Besteckeinsatz

Art.-Nr. 0683360970

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tiefgezogen, Material-Ausgangsdicke 2 mm

Formschöne, abgerundete Kanten


Leicht zu Reinigen



Genarbte Oberfläche


Hohe Kratzfestigkeit



Breiter Rand


Flexibel auf das benötigte Schubkastenmaß zuschneidbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

900 mm

Breite min.

800 mm

Breite max.

840 mm

Tiefe min.

440 mm

Tiefe max.

480 mm

Höhe

45 mm

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich

Werkstoff

PS - Polystyrol

Ausführung

Genarbt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen