Beton-Fräskrone Max
Beton- Fräskrone Max 22
BETFRSKRO-MAX-D45-L550-AL430MM
Art.-Nr. 0638804555
EAN 4065746590457
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hält auch Treffern in Armierungseisen stand
Neuartige Kopfgeometrie
Punktgenaues Anbohren sowie kein Verhaken bei Armierungstreffern
- 3-Schneiden Zentrierbohrer
- Massive Einbettung der Hartmetallplatten
Schnelleres Bohren auch in armierten Materialien
- 3-teiliger Außenkranz mit 6 massiv eingebetteten Hartmetallzähnen
- Zusätzliche Betonbrecher
- Optimierte Zahngeometrie mit Armierungsfasen
Erhöhte Bohrgeschwindigkeit, verbesserter Bohrmehlabtransport und reduzierte Reibung
- 3 großvolumige Bohrmehlkanäle mit erhöhter Steigung
- Verschlankter Außendurchmesser
Konischer Schaft
- Verbesserte Kraftübertragung
- Ruhiges Bohren
Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.
Datenblätter(X)
- Sehr vielseitig einsetzbar: Beton, armierter Beton, Mauerwerk, Gestein etc.
- Mögliche Anwendungsbeispiele: Durchbruchbohrungen für Kabelkanäle, für Abflussrohre, Klima- und Lüftungsanlagen, Installation von usw.
Durchmesser (Ø) | 45 mm |
Länge | 550 mm |
Arbeitslänge | 430 mm |
Anzahl Schneiden | 6 STK |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Laufruhe (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Präzision (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Armierungsfestigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-max |