Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Beton-Fräskrone Max

Beton- Fräskrone Max 22
BETFRSKRO-MAX-D65-L550-AL430MM

Art.-Nr. 0638806555

EAN 4065746590433

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Beton-Fräskrone Max

Art.-Nr. 0638806555

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Armierungstaugliche Premium Fräskrone für jede Situation. Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.

Hält auch Treffern in Armierungseisen stand


Neuartige Kopfgeometrie



Punktgenaues Anbohren sowie kein Verhaken bei Armierungstreffern


  • 3-Schneiden Zentrierbohrer

  • Massive Einbettung der Hartmetallplatten


Schnelleres Bohren auch in armierten Materialien


  • 3-teiliger Außenkranz mit 6 massiv eingebetteten Hartmetallzähnen

  • Zusätzliche Betonbrecher

  • Optimierte Zahngeometrie mit Armierungsfasen


Erhöhte Bohrgeschwindigkeit, verbesserter Bohrmehlabtransport und reduzierte Reibung


  • 3 großvolumige Bohrmehlkanäle mit erhöhter Steigung

  • Verschlankter Außendurchmesser


Konischer Schaft


  • Verbesserte Kraftübertragung

  • Ruhiges Bohren
Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Sehr vielseitig einsetzbar: Beton, armierter Beton, Mauerwerk, Gestein etc.

  • Mögliche Anwendungsbeispiele: Durchbruchbohrungen für Kabelkanäle, für Abflussrohre, Klima- und Lüftungsanlagen, Installation von usw.

Durchmesser (Ø)

65 mm

Länge

550 mm

Arbeitslänge

430 mm

Anzahl Schneiden

6 STK

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen