Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Betonbefestiger EUROFAST® ISPC

Betonbefestiger EUROFAST ISPC Stahl
NGL-DBL-FLACHDACH-(ISPC-50245)-50X245

Art.-Nr. 0838050245

EAN 4038898957386

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Betonbefestiger EUROFAST® ISPC

Art.-Nr. 0838050245

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 125 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vormontierter Betonbefestiger zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Betonuntergründen
Hinweis
  • Betongüte mind. C 20 / 25

  • Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm

  • Verankerungstiefe mind. 35 mm


Zur Optimierung der Druckverteilung kann ein Halteteller mit einem Durchmesser von 70 mm zum Betonbefestiger zugefügt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Befestiger ist geeignet für den Einsatz auf Massivbeton und Betonhohlkammerdielen.

Werkstoff Nagel

Stahl

Werkstoff Teller

PA 6 - Polyamid 6

Tellerstärke

3 mm

Dübeldurchmesser

7,8 mm

Dübellänge (l)

245 mm

Tellerdurchmesser

50 mm

Dämmstoffstärke

210 mm

Trichterlänge

245 mm

Setztiefe (h nom)

35 mm

Bohrlochtiefe (t)

45 mm

Bohrerschneidendurchmesser (d cut)

8 mm

Farbe

Blau

Zulassung

ETA-06/0007

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen