Betonschraube EUROFAST ® DFCF
Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST DFCF
SHR-6KT-BETON-(DFCF-63043)-6,3X43
Art.-Nr. 0838263043
EAN 4038898960089
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Dämmstoff und Dachfolien an Betonoberflächen, einsatzgehärteter Stahl
Zur Verwendung mit Befestigungsplatten, Typ: D (Tiefe = 4,85 mm rutschfest), XH (XtraHigh)
Hinweis
- Betonqualität = min. C 20/25
- Spitzendurchmesser = 5,0/5,5 mm (je nach Betonqualität)
- Lochtiefe = Länge des Verbindungselements + min. 10 mm
- Einschraubtiefe = min. 30 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Das Verbindungselement ist für die Befestigung auf Beton geeignet.
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 43 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 10,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Kopfform | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2) | 40 mm |
Werkstoff | Stahl, einsatzgehärtet |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-06/0007 |