Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Betonschraube EUROFAST ® DFCF

Stahl Zink-Lamelle silber EUROFAST DFCF
SHR-6KT-BETON-(DFCF-63203)-6,3X203

Art.-Nr. 0838263203

EAN 4038898960188

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Betonschraube EUROFAST ® DFCF

Art.-Nr. 0838263203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Dämmstoff und Dachfolien an Betonoberflächen, einsatzgehärteter Stahl

Zur Verwendung mit Befestigungsplatten, Typ: D (Tiefe = 4,85 mm rutschfest), XH (XtraHigh)

Hinweis
  • Betonqualität = min. C 20/25

  • Spitzendurchmesser = 5,0/5,5 mm (je nach Betonqualität)

  • Lochtiefe = Länge des Verbindungselements + min. 10 mm

  • Einschraubtiefe = min. 30 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Das Verbindungselement ist für die Befestigung auf Beton geeignet.

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

203 mm

Kopfdurchmesser (d2)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Kopfform

Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

Antriebart

Außensechskant

Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l2)

60 mm

Werkstoff

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-06/0007

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen