Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Betonschraube Stockschraube LANG W-BS/S

Betonschraube W-BS Typ ST Stahl verzinkt lang
DBL-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-100-6X135

Art.-Nr. 5929186100

EAN 4061975585226

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Betonschraube Stockschraube LANG W-BS/S

Art.-Nr. 5929186100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimal zur wirtschaftlichen Befestigung von Rohrschellen, Distanzmuffen, Schienen (Anschlussgewinde M8 x 16), durch dicke Dämmstoffe hindurch, Stahl verzinkt
  • Für Verankerungen in Beton und Mauerwerk

  • Äußerst flexibel in der Anwendung durch bis zu drei Verankerungstiefen

  • Extra lange Ausführungen mit großen Befestigungshöhen um z.B. durch Dämmstoffe hindurch zu befestigen

  • Mit metrischem Anschlussgewinde zur direkten Befestigung von z.B. Rohrschellen

  • Hohe Traglasten

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage, besonders Überkopf und sofort belastbar

  • Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich (Montageanleitung beachten)
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6, nur Zugbeanspruchung)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0196 für die Verankerung im Mauerwerk


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 (∅6)


Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:


  • gerissener und ungerissener Beton, (∅6)

  • Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Feuerwiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) in Mauerwerk (Mz, KSL, KS) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 2101/173/18 - 2018

Hinweis

Bei der Montage mit einem Tangentialschlagschrauber ist das empfohlene maximale Nenndrehmoment zu beachten. Bei der Montage der Anbauteile ist das angegebene maximale Installationsdrehmoment zu beachten. Bei der Anwendung in Mauerwerk sind die steinspezifischen Montagedaten nach ETA-23/0196 zu beachten.

Anwendungsgebiet

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Schraube ansetzen

Schraube einschrauben

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt

Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben

Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten

Spannlitze orten

Spannlitze markieren und nächste orten

Spannlitzen markieren. Bohrbereich festlegen

Bohrloch herstellen. Abstände beachten

Bohrloch reinigen

Schraube eindrehen

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt. Setztiefe/Spiegeldicke beachten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verankerungen in Beton, Einzelbefestigung mit Zulassung (∅6):


In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)



Verankerungen im Mauerwerk mit Zulassung (∅6):


  • In Kalksandvoll- und Lochstein

  • In Mauerziegel Vollstein


Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton, mit Zulassung:


  • In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton, (∅6)

  • In Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)


Mit metrischen Anschlussgewinde in extra langer Ausführung. Die effiziente Befestigungslösung für viele SHK-Anwendungen unter gedämmten Decken, wenn etagiert werden muss oder für Anbauteile, die demontierbar sein müssen



Optimal für Befestigungen von mittelschweren Lasten in Beton und leichter bis mittelschwerer Lasten in Mauerwerk:


  • Befestigung von z.B. Rohrschellen, Montageschienen, Konsolen, Metall-Profilen, Deckenunterkonstruktionen usw. durch Dämmstoff hindurch

  • Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten (nur Beton)

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung


W-BS/S (Stahl, galvanisch verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden



Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

Dübelgröße

6 mm

Dübellänge (l)

135 mm

Anschlussgewinde

M8 x 16

Befestigungshöhe (t fix 1)

100 mm

Befestigungshöhe (t fix 2)

95 mm

Befestigungshöhe (t fix 3)

80 mm

Gewindedurchmesser

7,5 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6,0 mm

Bohrlochtiefe (h 1,1)

40 mm

Bohrlochtiefe (h 1,2)

45 mm

Bohrlochtiefe (h 1,3)

60 mm

Setztiefe (h nom1)

35 mm

Setztiefe (h nom2)

40 mm

Setztiefe (h nom3)

55 mm

Außenantrieb

SW10

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

8,0 mm

Kopfform

Mit Anschlussgewinde (metrisch)

Typbezeichnung

W-BS Typ ST

Allgemeine Montagekennwerte in Mauerwerk:
Dübelgröße 6
nominelle Einschraubtiefe hnom hnom1 hnom2
[mm] 35 55
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6
Bohrerschneiden-∅ dcut[mm] 6,4
Bohrlochtiefe h0[mm] 55 75
Durchgangsloch im Anbauteil df[mm] 8
Leistungsdaten eines Einzeldübels in Voll- und Lochsteinmauerwerk nach ETA-23/0196
Dübelgröße nominelle Einschraubtiefe zulässige Zuglast zulässige Querlast min. Randabstand min. Achsabstand Abstand zu Fugen Max. Drehmoment bei Handmontage Max. Drehmoment bei Bohrschraubermontage Montage mit Tangential-Schlagschrauber
hnom Nzul Vzul cmin Smin, ||= Smin,cj ⊥ ≥ cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Kalksandvollstein KS NF nach EN 771-2:2015-11
KS 20 -2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 2,0 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 26 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 240 mm
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF nach DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) -2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 1,8 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 14 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 175 mm
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
Kalksandlochstein KS L, 3DF nach DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 1,5 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 17 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 175 mm
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
Mauerziegel Mz nach DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 2,1 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 21 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 240 mm
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
Leistungsdaten im Beton - Einzelbefestigung nach ETA-16/0043
Dübelgröße [mm] 6
Länge des Dübels im Bohrloch hnom [mm] 40 55
Zul. zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252) 1,0 1,9
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252) 3,0 3,3
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 4,8
Zulässige Last unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 und C2 siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 C1 x x
C2
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043
Montagekennwerte in vorgespannten Hohlraumdeckenplatten
Dübelgröße [mm] 6
Minimaler Achsabstand smin [mm] 100
Minimaler Randabstand cmin [mm] 100
Minimaler Abstand zwischen den Dübelgruppen amin [mm] 100
Abstand zwischen Hohlraumachsen lc ≥ [mm] 100
Abstand zwischen Spannlitze lp ≥ [mm] 100
Abstand zwischen Spannlitze und Bohrloch ap ≥ [mm] 50
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 8
Montagekennwerte in Beton
Dübelgröße [mm] 6
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] 351) 40 55
Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 40
Achsabstand scr,N [mm] 81 93 132
Minimaler Randabstand cmin [mm] 35 40
Randabstand ccr,N [mm] 40,5 46,5 66
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 6,40
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 40 45 60
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 8
Schlüsselweite [mm] SW10
Kopfhöhe hh [mm] 20
Anschlussgewinde M8 x 16 mm
max. Nenndrehmoment Tangential-Schlagschrauber Timp,max [Nm] 160
Installationsmoment Tinst ≤ [Nm] 10
Leistungsdaten im Spannbeton-Hohlplattendecken - Mehrfachbefestigung
Dübelgröße [mm] 6
Spiegeldicke [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Spannbeton-Hohlplattendecken5) Fzul [kN] 0,4 0,8 1,2
Leistungsdaten im Beton - Mehrfachbefestigung nach ETA-16/0128
Dübelgröße [mm] 6
Länge des Dübels im Bohrloch hnom [mm] 35 55
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton3) Nzul [kN] ≥ C20/25 0,6 3,64)
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252) 2,0 3,3
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
2,8 3,3
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 4,8
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch lang

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-LANG-SW10

1/2 Zoll Kraft-Verlängerung mit 1/2 Zoll Außenvierkant und Kugelarretierung

VERL-1/2ZO-L75MM

x 1 St.
Druckluft-Spray

DLSPR-200ML

Entfernt mühelos Staub an unzugänglichen Stellen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen