Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Betonschraube Stockschraube W-BS/A4 mit Anschlussgewinde

Betonschraube W-BS Typ ST Edelstahl A4
DBL-(W-BS/ST)-A4-SW9-M12X35-60-10X140

Art.-Nr. 5929261060

EAN 4046777702132

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Betonschraube Stockschraube W-BS/A4 mit Anschlussgewinde

Art.-Nr. 5929261060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Höchste Traglasten und rationelle Montage. Optimal für die Befestigung von Anbauteilen im Außenbereich in Beton, die demontierbar sein müssen, Edelstahl A4
  • Äußerst flexibel in der Anwendung durch drei Verankerungstiefen

  • Sehr hohe Traglasten

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage, sofort belastbar und einfach demontierbar

  • Vor-, Durchsteck- oder Abstandsmontage möglich

  • Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅8 - ∅10)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅8 - ∅10)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.1-2075 als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton (∅10, Typ ST Stockschraube)


  • Verwendung in Kombination mit Injektionsmörtel WIT-BS als Verbundankerschraube WIT-BS

  • In bewehrtem und unbewehrten sowie im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60


Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken, (∅8 - ∅10) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016

Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das empfohlene Nenndrehmoment ist zu beachten. Bei einer Verwendung im Freien kann das Bohrloch mit dem Injektionsmörtel WIT-BS abgedichtet werden.

Anwendungsgebiet

Justierbarkeit – nachträgliches Ausrichten möglich

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Schraube ansetzen

Schraube einschrauben

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt

Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben

Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten

Spannlitze orten

Spannlitze markieren und nächste orten

Spannlitzen markieren. Bohrbereich festlegen

Bohrloch herstellen. Abstände beachten

Bohrloch reinigen

Schraube eindrehen

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt. Setztiefe/Spiegeldicke beachten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung:


Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)



Optimal zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton bei denen eine Demontierbarkeit des Anbauteils gefordert wird:


  • Befestigung von z.B. Stadionsitzen, Absperrungen, Geländern, Stahlkonstruktionen, Stützen und Trägern, Zaunanlagen etc. in der Vor- und Durchsteckmontage

  • Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung


W-BS/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.



Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

Dübelgröße

10 mm

Dübellänge (l)

140 mm

Anschlussgewinde

M12

Befestigungshöhe (t fix 1)

60 mm

Befestigungshöhe (t fix 2)

40 mm

Befestigungshöhe (t fix 3)

30 mm

Gewindedurchmesser

12 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10,0 mm

Bohrlochtiefe (h 1,1)

65 mm

Bohrlochtiefe (h 1,2)

85 mm

Bohrlochtiefe (h 1,3)

95 mm

Setztiefe (h nom1)

55 mm

Setztiefe (h nom2)

75 mm

Setztiefe (h nom3)

85 mm

Außenantrieb

SW9

Werkstoff

Edelstahl A4

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

14,0 mm

Kopfform

Mit Anschlussgewinde (metrisch)

Typbezeichnung

W-BS A4 Typ ST

Leistungsdaten im Beton - Einzelbefestigung nach ETA-16/0043
Dübelgröße [mm] 8 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] 45 55 65 55 75 85
Zul. zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252) 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252) 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 12,4 26,7
Zulässige Last unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 und C2 siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 C1 x x x
C2
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043
Montagekennwerte in Beton
Dübelgröße [mm] 8 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] 45 55 65 55 75 85
Minimaler Achsabstand smin [mm] 40 50 50
Achsabstand scr,N [mm] 105 129 156 129 180 204
Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 50 50
Randabstand ccr,N [mm] 52,5 64,5 78 64,5 90 102
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 80 90 102
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 8 10
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 8,45 10,45
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 55 65 75 65 85 95
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 12 14
Schlüsselweite [mm] SW7 SW9
Anschlussgewinde [mm] M10 x 30 ∅10x140: M12 x 35
∅10x160: M12 x 55
max. Nenndrehmoment Tangential-Schlagschrauber Timp,max [Nm] 300 400
Installationsmoment Tinst ≤ [Nm] 20 40

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen