Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Betonschraube W-BS Compact Typ ST

DBL-(W-BS/ST-COMPACT)-TX25-M8-6X28MM

Art.-Nr. 5929586828

EAN 4061975594488

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Betonschraube W-BS Compact Typ ST

Art.-Nr. 5929586828

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Für Beton, mit Anschlussgewinde, optimal zur Befestigung von Rohrschellen oder Distanzmuffen, Stahl verzinkt
  • Schnelle und einfache Montage ohne Tangential-Schlagschrauber

  • Zeit- und kostensparende Montage

  • Erfordert nur 30 mm Bohrlochtiefe - vermeidet Bewehrungstreffer

  • Kann von Hand montiert werden
Leistungsnachweis
  • ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020
Hinweis
  • Die W-BS Compact kann von Hand montiert werden

  • Bei der Montage mit Akkuschrauber werden mindestens 5 Vorversuche vor Ort empfohlen, um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen

  • Ein Tangentialschlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden
Anwendungsgebiet
Befestigung von Rohrschellen

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Anker ansetzen

Anker einschrauben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme mit Europäischer Technischer Bewertung

  • Wirtschaftliche und effiziente Befestigungslösung für SHK-Anwendungen oder Anbauteile, die demontierbar sein müssen, geeignet für z.B. Rohr- und Kabelschellen, Montageschienen, Metall-Profilen, Winkel für Deckenunterkonstruktionen etc.

  • Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton ≥ C20/25

  • W-BS Compact (Stahl verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden

Typbezeichnung

W-BS Compact Typ ST

Dübelgröße

6 mm

Gewindedurchmesser

7 mm

Dübellänge (l)

28 mm

Kopfform

Mit Anschlussgewinde (metrisch)

Befestigungshöhe max. (t fix)

3 mm

Innenantrieb

TX25

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

28 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Setztiefe (h nom)

25 mm

Mindestbauteildicke (h min)

80 mm

Anschlussgewinde

M8

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

25 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

8 mm

Bohrerschneidendurchmesser (d cut)

6,35 mm

Montagekennwerte
Dübelgröße 6
Achsabstand scr,N [mm] 200
Randabstand ccr,N [mm] 150
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80
Länge des Dübels im Bohrloch hnom ≥ [mm] 25
Befestigungshöhe tfix [mm] L-hnom
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 6,35
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 28
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 8
Montagedrehmoment Tinst [Nm] 10
Leistungsdaten (für hnom≥ 25)
Dübelgröße [mm] 6
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton1) Fzul [kN] = C20/25 - C50/60 0,43
Zul. Last unter Brandbeanspruchung2) R30; Fzul [kN] 0,27
R60; Fzul [kN] 0,27
R90; Fzul [kN] 0,22
R120; Fzul [kN] 0,17
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 7,9
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
x 10 St.
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-AL100MM

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
x 2 St.
Druckluft-Spray

DLSPR-200ML

Entfernt mühelos Staub an unzugänglichen Stellen.
Absaugglocke

ABSAUGGLOCK-F.AUSBLASPUMP

Staubsaugeraufsatz zum Absaugen von Bohrstaub bei Bohrlocherstellung oder -reinigung
Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS12 COMPACT)-2X2AH

Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für leichte Bohr- und Schraubanwendungen