Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Betonschraube W-BS-T Temporär

Betonschraube W-BS-T temporär
BETSHR-(W-BS-T)-(A2K)-SW21-15-14X130

Art.-Nr. 5929914130

EAN 4056807619545

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Betonschraube W-BS-T Temporär

Art.-Nr. 5929914130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wiederverwendbare Betonschraube zur temporären Befestigung von Baustelleneinrichtungen mit Zulassung im jungen Beton. Mit Sechskantkopf, Stahl verzinkt
  • Schnelle und einfache Montage

  • Sofort belastbar

  • Sehr hohe Montagesicherheit

  • Geringe Materialkosten, da wiederverwendbar

  • Kein Montagedrehmoment benötigt
Leistungsnachweis

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton Z-21.8-2090 für die temporäre Befestigung von Baustelleneinrichtungen

Hinweis

Vor jeder Wiederverwendung ist die Schraube auf optische Mängel sowie das Gewinde mit der mitgelieferten Prüfhülse zu überprüfen.

Anwendungsgebiet

Schrägstützen im Schalungsbau

Schrägstützen im Schalungsbau

Baustellengeländer

Vor jeder Verwendung ist der Verschleiß der Betonschraube zu prüfen. Die Betonschraube darf nur wiederverwendet werden, wenn nicht mehr als 3 Gewindegänge in die Hülse eindringen können.

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Schraube ansetzen

Schraube einschrauben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Temporäre Befestigungen von Baustelleneinrichtungen, wie z.B. Baustützen, Schrägstützen, Gerüste oder Absturzsicherungen wie Geländer


  • In bewehrtem und unbewehrtem Beton

  • In gerissenem und ungerissenem Beton

  • Für Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60

  • In jungem Beton ab einer Betondruckfestigkeit von fck, cube ≥ 10 N/mm²

Dübelgröße

14 mm

Dübellänge (l)

130 mm

Befestigungshöhe (t fix 1)

55 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Außenantrieb

SW21

Bohrernenndurchmesser (d 0)

14 mm

Typbezeichnung

W-BS-T

Befestigungshöhe (t fix 1-2-3)

55 / 40 / 15 mm

Leistungsdaten im Beton
Dübel Durchmesser [mm] 10 12 14
Länge des Dübels im Beton hnom ≥ [mm] 75 75 90 75 90 115
Zul. Zentrische Zuglast1) und zul. Querlast1) eines Einzeldübels
Gerissener und ungerissener Beton
Druckfestigkeit fck,cube ≥ 10 N/mm²
Fzul [kN] 4 4 8 4 8 10 11,3
Gerissener und ungerissener Beton
Druckfestigkeit fck,cube ≥ 15 N/mm²
4,6 4,6 8,6 4,6 8,6 12 14
Gerissener und ungerissener Beton
Druckfestigkeit fck,cube ≥ 20 N/mm²
5,3 5,3 9,3 5,3 9,3 13,3 16
Mindestachsabstand s [mm] 320 320 390 320 390 500
Mindestrandabstand in Lastrichtung c1 [mm] 105 105 130 105 130 165
Mindestrandabstand quer zur Lastrichtung c2 [mm] 160 160 195 160 195 250
Mindestbauteildicke hmin ≥ [mm] 150 150 195 150 195 200 225
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 85 85 100 85 100 125
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 14 16 18/222)
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 10 12 14
Bohrerschneidendurchmesser dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 14,5
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Saugbohrer Plus M

SAUGBO-PLUS-M-D14-L370-AL250MM

Schneller Hammerbohrer mit sehr hoher Standzeit und Mehr-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
x 1 St.
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW17

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen