Betonschraube W-BS-T Temporär
Betonschraube W-BS-T temporär
BETSHR-(W-BS-T)-(A2K)-SW21-35-14X150
Art.-Nr. 5929914150
EAN 4056807619569
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage
- Sofort belastbar
- Sehr hohe Montagesicherheit
- Geringe Materialkosten, da wiederverwendbar
- Kein Montagedrehmoment benötigt
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton Z-21.8-2090 für die temporäre Befestigung von Baustelleneinrichtungen
Vor jeder Wiederverwendung ist die Schraube auf optische Mängel sowie das Gewinde mit der mitgelieferten Prüfhülse zu überprüfen.
Schrägstützen im Schalungsbau
Schrägstützen im Schalungsbau
Baustellengeländer
Vor jeder Verwendung ist der Verschleiß der Betonschraube zu prüfen. Die Betonschraube darf nur wiederverwendet werden, wenn nicht mehr als 3 Gewindegänge in die Hülse eindringen können.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Schraube ansetzen
Schraube einschrauben
Datenblätter(X)
Temporäre Befestigungen von Baustelleneinrichtungen, wie z.B. Baustützen, Schrägstützen, Gerüste oder Absturzsicherungen wie Geländer
- In bewehrtem und unbewehrtem Beton
- In gerissenem und ungerissenem Beton
- Für Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60
- In jungem Beton ab einer Betondruckfestigkeit von fck, cube ≥ 10 N/mm²
![]() | |
Dübelgröße | 14 mm |
Dübellänge (l) | 150 mm |
Befestigungshöhe (t fix 1) | 75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Außenantrieb | SW21 |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Typbezeichnung | W-BS-T |
Befestigungshöhe (t fix 1-2-3) | 75 / 60 / 35 mm |
| Leistungsdaten im Beton | |||||||||
| Dübel Durchmesser [mm] | 10 | 12 | 14 | ||||||
| Länge des Dübels im Beton hnom ≥ [mm] | 75 | 75 | 90 | 75 | 90 | 115 | |||
| Zul. Zentrische Zuglast1) und zul. Querlast1) eines Einzeldübels | Gerissener und ungerissener Beton Druckfestigkeit fck,cube ≥ 10 N/mm² | Fzul [kN] | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 11,3 |
| Gerissener und ungerissener Beton Druckfestigkeit fck,cube ≥ 15 N/mm² | 4,6 | 4,6 | 8,6 | 4,6 | 8,6 | 12 | 14 | ||
| Gerissener und ungerissener Beton Druckfestigkeit fck,cube ≥ 20 N/mm² | 5,3 | 5,3 | 9,3 | 5,3 | 9,3 | 13,3 | 16 | ||
| Mindestachsabstand | s [mm] | 320 | 320 | 390 | 320 | 390 | 500 | ||
| Mindestrandabstand in Lastrichtung | c1 [mm] | 105 | 105 | 130 | 105 | 130 | 165 | ||
| Mindestrandabstand quer zur Lastrichtung | c2 [mm] | 160 | 160 | 195 | 160 | 195 | 250 | ||
| Mindestbauteildicke | hmin ≥ [mm] | 150 | 150 | 195 | 150 | 195 | 200 | 225 | |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | 125 | ||
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 14 | 16 | 18/222) | |||||
| Bohrernenndurchmesser | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | |||||
| Bohrerschneidendurchmesser | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | |||||
| 1) Es ist der in der Zulassung geregelte Teilsicherheitsbeiwert von γF = 1,5 berücksichtigt 2) df = 22 mm gilt nur für die Variante 14 x 130 mit Bund | |||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!