Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Betonschraube mit Panhead W-BS 2/A4 Typ P

Betonschraube W-BS 2 Typ P Edelstahl A4
DBL-(W-BS 2/P)-A4-TX30-5-25-6X60

Art.-Nr. 5931246060

EAN 4065746448338

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Betonschraube mit Panhead W-BS 2/A4 Typ P

Art.-Nr. 5931246060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hohe Traglasten und einfache Montage. Die neue Betonschrauben-Generation in Edelstahl A4. Optimal zur Befestigung von Montageschienen, Plattenwerkstoffen oder Brandschutzplatten in Beton
  • Die neuartige Gewindegeometrie sorgt für leichtgängiges Einschrauben in den Beton und dadurch für mehr Effizienz

  • Die schnellste Befestigungsart für mittelschwere Lasten

  • Drei Verankerungstiefen erlauben eine flexible Anwendung

  • Anbauteile sind bis zu zweimal nachträglich justierbar, um bspw. Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung beachten)

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Hinweis

Bei der Montage mit einem Tangentialschlagschrauber ist das empfohlene maximale Nenndrehmoment zu beachten. Bei einer Verwendung im Freien kann das Bohrloch mit dem Injektionsmörtel WIT-BS abgedichtet werden.

Anwendungsgebiet
Bohrloch herstellen

Schraube ansetzen

Schraube einschrauben

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt

Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben

Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung mit Zulassung (∅6):


In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)



Panhead-Kopf mit ansprechender Kopfgeometrie, optimal geeignet zur Befestigung von mittelschweren Lasten in Beton:


  • Befestigung von z.B. Montageschienen, Platten, Blechen, Brandschutzplatten, Handläufen, Metall-Profilen, Winkeln, Holzunterkonstruktionen etc. in der Durchsteckmontage

  • Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung


W-BS 2/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen



Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

Dübelgröße

6 mm

Dübellänge (l)

60 mm

Befestigungshöhe (t fix 1)

25 mm

Befestigungshöhe (t fix 2)

15 mm

Befestigungshöhe (t fix 3)

5 mm

Gewindedurchmesser

7,5 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Bohrlochtiefe (h 1,1)

40 mm

Bohrlochtiefe (h 1,2)

50 mm

Bohrlochtiefe (h 1,3)

60 mm

Setztiefe (h nom1)

35 mm

Setztiefe (h nom2)

45 mm

Setztiefe (h nom3)

55 mm

Innenantrieb

TX30

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Kopfdurchmesser

15 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

8 mm

Kopfform

Pan Head

Typbezeichnung

W-BS 2/P

Leistungsdaten im Beton - Einzelbefestigung nach ETA-22/0123
Dübelgröße [mm] 6
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] 353) 45 55
Zul. zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] =
C20/252)
1,2 0,7 1,4
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,7 1,9 4,0
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] =
C20/252)
2,0 4,0 4,0
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
2,9 4,0 4,0
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 6,2
Zulässige Last unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 und C2 siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 C1 x x
C2
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123
Montagekennwerte in Beton
Dübelgröße [mm] 6
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] 351) 45 55
Minimaler Achsabstand smin [mm] 35
Minimaler Randabstand cmin [mm] 35
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 100
Gewindedurchmesser dth [mm] 7,5
Bohrernenn-∅ d0 ≤ [mm] 6
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 6,40
Bohrlochtiefe h0 ≥ [mm] 40 50 60
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 8
Innenantrieb TX30
Kopfhöhe hn [mm] 3,5
Kopfdurchmesser dsk [mm] 15
max. Nenndrehmoment Tangential-Schlagschrauber Timp,max [Nm] 160

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen