Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Betonschraube mit Sechskantkopf und großer Scheibe W-BS/S

Betonschraube W-BS Typ S m. gr. Scheibe Stahl ver.
DBL-(W-BS/S)-(A2K)-SW15-195-225-10X280

Art.-Nr. 5929121225

EAN 4046777685114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Betonschraube mit Sechskantkopf und großer Scheibe W-BS/S

Art.-Nr. 5929121225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Höchste Traglasten und rationelle Montage. Optimal zur Befestigung von Holzkonstruktionen (große U-Scheibe nach DIN 440) in Beton, Stahl verzinkt
  • Äußerst flexibel in der Anwendung durch drei Verankerungstiefen

  • Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich, um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung beachten)

  • Sehr hohe Traglasten

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage und sofort belastbar
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.1-2075 als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton


  • Verwendung in Kombination mit Injektionsmörtel WIT-BS als Verbundankerschraube WIT-BS

  • In bewehrtem und unbewehrten sowie im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das empfohlene maximale Nenndrehmoment ist zu beachten.

Anwendungsgebiet
Holzkonstruktionen

Justierbarkeit – nachträgliches Ausrichten möglich.

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Schraube ansetzen

Schraube einschrauben

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt

Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben

Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten

Spannlitze orten

Spannlitze markieren und nächste orten

Spannlitzen markieren. Bohrbereich festlegen

Bohrloch herstellen. Abstände beachten

Bohrloch reinigen

Schraube eindrehen

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt. Setztiefe/Spiegeldicke beachten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung mit Zulassung:


Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)



Speziell geeignet für Befestigungen bei Holzbauanwendungen in Beton:


  • Befestigung von z.B. Auflagerbalken, Schwellen, Fußpfetten, Vordächern, Holzunterkonstruktionen usw.

  • Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung


W-BS/S (Stahl, galvanisch verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden



Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

Dübelgröße

10 mm

Dübellänge (l)

280 mm

Befestigungshöhe (t fix 1)

225 mm

Befestigungshöhe (t fix 2)

205 mm

Befestigungshöhe (t fix 3)

195 mm

Gewindedurchmesser

12 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10,0 mm

Bohrlochtiefe (h 1,1)

65 mm

Bohrlochtiefe (h 1,2)

85 mm

Bohrlochtiefe (h 1,3)

95 mm

Setztiefe (h nom1)

55 mm

Setztiefe (h nom2)

75 mm

Setztiefe (h nom3)

85 mm

Außenantrieb

SW15

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Scheibendurchmesser

44 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

14,0 mm

Kopfform

Sechskantkopf

Typbezeichnung

W-BS Typ S

Leistungsdaten im Beton - Einzelbefestigung nach ETA-16/0043
Dübelgröße [mm] 10
Länge des Dübels im Bohrloch hnom [mm] 55 75 85
Zul. zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252) 4,3 8,0 9,6
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
5,7 9,5 11,9
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252) 4,8 15,9 16,2
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
6,8 16,2 16,2
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 26,7
Zulässige Last unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 und C2 siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 C1 x x
C2 x
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043
Montagekennwerte in Beton
Dübelgröße [mm] 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] 55 75 85
Minimaler Achsabstand smin [mm] 50
Achsabstand scr,N [mm] 129 180 204
Minimaler Randabstand cmin [mm] 50
Randabstand ccr,N [mm] 64,5 90 102
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 90 102
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 10
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 65 85 95
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 14
Schlüsselweite [mm] SW15
Scheibendurchmesser dw [mm] 44
Scheibendicke tw [mm] 4
Kopfhöhe hn [mm] 10
max. Nenndrehmoment Tangential-Schlagschrauber Timp,max [Nm] 400

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen